Cheie hexagonală 32MM SR

Cod articol: 82H.32SR
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 82H.32SR
    EAN / GTIN 3148518703215
    Număr producător 82H.32SR
    L-Număr L60130 11286

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: aliaj special de cupru beriliu anti scântei și antimagnetic

    Caracteristică:

    • A [mm]: 32.0
    • D [mm]: 30
    • H [mm]: 116
    • L [mm]: 266
    • L1 [mm]: 40
    • [g]: 2000

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături