Chei pentru știfturi hexagonale scurte 2,5 mm

Cod articol: 82H.2.5
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 82H.2.5
EAN / GTIN 3148511230213
Număr producător 82H.2.5
L-Număr L60130 4841

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Oțel silicios, fosfatat

Caracteristică:

  • A [mm]: 2,5
  • H [mm]: 17
  • H x L [mm]: 17 x 62
  • L [mm]: 62
  • [g]: 3