Cheie hexagonală 1-1/16 SR

Cod articol: 82H.1P1/16SR
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 82H.1P1/16SR
EAN / GTIN 3148518746137
Număr producător 82H.1P1/16SR
L-Număr L60130 10019

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: aliaj special de cupru beriliu anti scântei și antimagnetic

Caracteristică:

  • A [″]: 1-1/16
  • D [mm]: 25.0
  • H [mm]: 93
  • L [mm]: 213
  • L1 [mm]: 35
  • [g]: 1200

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături