Chei cu știfturi fără scântei scurte de 1,5 mm

Cod articol: 82H.1.5SR
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 82H.1.5SR
EAN / GTIN 3148518747790
Număr producător 82H.1.5SR
L-Număr L60130 7650

Descriere

Descriere:

  • Legat special de cupru beriliu anti scântei și antimagnetic

Caracteristică:

  • A [mm]: 1.5
  • D [mm]: 3,0
  • H [mm]: 13
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 5
  • Greutate în grame: 5

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături