Șurubelniță ∙ cu mâner în T

Cod articol: 828LG-T30
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 828LG-T30
EAN / GTIN 4000896116638
Număr producător 828LG-T30
L-Număr L60140 2960

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Demontarea și montarea farurilor la AUDI A4 an fabr. 2004 →
și pentru înșurubarea aripilor la BMW E46
  • Variantă extra-lungă
  • Lamă rotundă
  • Mâner T ergonomic cu 2 componente HAZET
  • Suprafaţă: cromat, vârf brunat
  • Acţionare: Profil TORX® interior
  • Lățime cheie: ∙ T30
  • Dimensiuni / lungime: 316 mm
  • Lungime l1: 290 mm
  • Greutate netă (kg): 0.1 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături