Disc diamantat de rectificat DGU 180x19x22,23 mm STHD PREMIUM

Cod articol: 828013
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 828013
EAN / GTIN 9003178280138
Număr producător 828013

Descriere

Caracteristică:

  • Formă: DISC DE ȘLEFUIRE CU DIAMANT STHD
  • Adecvarea materialului: Universal
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 20 - 6 - 4
  • Dimensiune (D x D x H): 180 x 19 x 22,23 mm
  • Diametru: 180 mm
  • Grosime: 19 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Șlefuire netedă și prelucrare curată a marginilor
  • Performanță maximă și durată de viață maximă.
  • Sortiment foarte extins.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături