Șurubelniță ∙ cu mâner în T

Cod articol: 828-T6
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 828-T6
EAN / GTIN 4000896034451
Număr producător 828-T6
L-Număr L60140 1846

Descriere

Descriere:

  • Lamă rotundă
  • Mâner T ergonomic cu 2 componente HAZET
  • Suprafaţă: cromat, vârf brunat
  • Acţionare: Profil TORX® interior
  • Lățime cheie: ∙ T6
  • Dimensiuni / lungime: 98 mm
  • Lungime l1: 80 mm
  • Greutate netă (kg): 0.01 kg
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături