Șurubelniță ∙ cu mâner în T

Cod articol: 828-5
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 828-5
EAN / GTIN 4000896034222
Număr producător 828-5
L-Număr L60140 24
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Lamă hexagonală
  • Mâner T ergonomic cu 2 componente HAZET
  • Suprafaţă: cromat, vârf brunat
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: 5 mm
  • Dimensiuni / lungime: 226 mm
  • Lungime l1: 200 mm
  • Greutate netă (kg): 0.08 kg
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături