Șurubelniță ∙ cu mâner în T

Cod articol: 828-3
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 828-3
    EAN / GTIN 4000896034161
    Număr producător 828-3
    L-Număr L60140 1403

    Descriere

    Descriere:

    • Lamă hexagonală
    • Mâner T ergonomic cu 2 componente HAZET
    • Suprafaţă: cromat, vârf brunat
    • Acţionare: Profil hexagon interior
    • Lățime cheie: 3 mm
    • Dimensiuni / lungime: 168 mm
    • Lungime l1: 150 mm
    • Greutate netă (kg): 0.02 kg
    • Pentru acționare manuală

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături