Șurubelniță ∙ cu mâner în T

Cod articol: 828-2.5
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 828-2.5
EAN / GTIN 4000896034130
Număr producător 828-2.5
L-Număr L60140 2162

Descriere

Descriere:

  • Lamă hexagonală
  • Mâner T ergonomic cu 2 componente HAZET
  • Suprafaţă: cromat, vârf brunat
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: 2.5 mm
  • Dimensiuni / lungime: 118 mm
  • Lungime l1: 100 mm
  • Greutate netă (kg): 0.01 kg
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.