Racletă plată

Cod articol: 825-25
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
Tip produs Răzuitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 825-25
EAN / GTIN 4000896033959
Număr producător 825-25
L-Număr L60140 192

Descriere

Descriere:

  • Plăcuță așchietoare reversibilă, înlocuibilă, din carburi metalice
  • Acţionare: Profil plat
  • Lățime cheie: ∙ 2 x 25 mm
  • Dimensiuni / lungime: 397 mm
  • Lungime l1: 267 mm
  • Greutate netă (kg): 0.34 kg

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături