Daltă de electrician, ax octogonal

Cod articol: 825.1
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Dălţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 825.1
EAN / GTIN 7610733005956
Număr producător PB 825.1
L-Număr L60060 1383

Descriere

Descriere:

  • Dăltiță cu vârf de electrician
  • pentru lucrul pe materiale dure, cum ar fi betonul, transmiterea concentrată și precisă a forței de impact
  • fuzelă octogonală cu muchie ascuțită, evitarea încălzirii la peste 200° C la rectificare
  • cromată, protecție durabilă împotriva ruginei
  • cap de impact post-temperat, previne spargerea așchiilor conform specificațiilor standard
  • duritate ridicată de lucru, asigură o durabilitate excepțională a tăierii și o durată de viață lungă
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, dur și rezistent pentru o durată de viață lungă
  • marcat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
  • respectați normele de siguranță atunci când lucrați cu scule de impact: www. pbst.ch/safe

Caracteristică:

  • Grosimea tijei pentru unelte de impact octogonale: 6.5 mm
  • Lungime totală: 200 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături