Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Sistem modular: sudat din oțel tubular și secțional, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, construcție cu șuruburi. Pereți de capăt deschiși. 1 raft fix și 4 rafturi libere din plăci de material lemnos derivat, decor fag. Rafturile pot fi utilizate în mod variabil, la o distanță de 100 mm. Capacitate de încărcare pe raft 90 kg. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 500
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 90
Lungimea zonei utilizabile (mm): 850
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 500
Lungime totală (mm): 1019
Lățimea totală (mm): 509
Înălțime totală (mm): 1511
Înălțimi rafturi (mm): 228, 528, 828, 1128, 1428
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 160 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3