Accesorii polizor de banc Inele de reducere 32x6x30 mm

Cod articol: 822769
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Inel de reducţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 822769
EAN / GTIN 9003178227690
Număr producător 822769
L-Număr L50140 2505

Descriere

Descriere:

Setul de inele reductoare inclus minimizează varietatea uneltelor și economisește spațiu de depozitare. Inelele de reducere pentru toate periile pentru polizor pentru banc sunt disponibile gratuit, consultați tabelul.

Caracteristică:

  • Formă: 100 RR 00072 INEL REDUCĂTOR
  • Adecvarea materialului: Material independent
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : VPE = 1 buc.
  • Dimensiune (D x D x H): 32 x 6 x 30 mm
  • Diametru: 32 mm
  • Grosime: 6 mm
  • Orificiu: 30 mm
  • Instrument pentru: Polizor de banc

Avantaj:

  • Minimizează diversitatea uneltelor și economisește spațiu de depozitare

Aplicaţie:

  • Reducerea diametrului alezajului

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături