Cărucioare de rafturi cu cutii

Cod articol: 8223
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cărucioare cu niveluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8223
EAN / GTIN 4017976082233
Număr producător 8223
L-Număr L90080 241

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Sistem modular: sudat din oțel tubular și oțel profilat, acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007, construcție cu șuruburi. Pereți de capăt deschiși. 1 coș de gunoi fix și 3 coșuri de gunoi de inserție realizate din plăci de material lemnos derivat, suprafață decor fag. Coșurile de inserție pot fi utilizate în mod variabil, la o distanță de 100 mm. Capacitate de încărcare pe raft 120 kg. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Capacitatea de încărcare a nivelului (kg): 120
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1165
Lățimea zonei utile (mm): 755
Lungime totală (mm): 1369
Lățimea totală (mm): 809
înălțimea totală (mm): 1552
Înălțimi rafturi (mm): 269, 669, 1069, 1469
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3