Set SwissGrip cu lamele interschimbabile

Cod articol: 8222.GY
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Trusă de scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8222.GY
    EAN / GTIN 7610733282685
    Număr producător PB 8222.GY
    L-Număr L60060 2959

    Descriere

    Descriere:

    • Șurubelnițe SwissGrip, set cu lame interschimbabile, în husă compactă, de înaltă calitate, din material textil de tip roll-up
    • pentru șuruburi cu fantă, Phillips și Torx®, gamă largă de profile utilizate frecvent
    • echipament îmbunătățit pentru lucrări de asamblare și service, atelier, acasă sau pe drum
    • pentru lame interschimbabile PB 215, cu dispozitiv de fixare ″Click″
    • puncte precise, cu dimensiuni exacte, potrivire optimă în șuruburi
    • mâner curbat cu suprafață moale, senzație plăcută de prindere și transmisie ridicată a cuplului
    • materializare de înaltă calitate, rezistentă la solvenți, uleiuri, acizi și săruri
    • 14 unelte de calitate profesională într-un spațiu mic, incl. Tester de tensiune și tester de tensiune 110 - 250 V
    .

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături