Există o alternativă la acest produs

Dispozitiv de îndoit ţevi „Arcus” cu segmente în cutie de transport 12-22 mm

Cod articol: 822010 12-22
Reducere
753,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ exterior al ţevii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Marcare substanţe periculoase: GHS02: Flacără

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ exterior al ţevii 12; 15; 18; 22 mm
Marcare substanţe periculoase GHS02: Flacără
Ambalaj Casetă din tablă de oţel
Număr segmente de îndoire 4
Număr utilaje îndoit ţevi 1
Număr papuci glisare 4
Unghi îndoire maxim 180 grad
Material segment îndoire Poliamidă armată cu fibre de sticlă
Material papuc glisare Poliamidă armată cu fibre de sticlă
Tip produs Aparat de îndoit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 822010 12-22
EAN / GTIN 4044942096673
Număr producător 154003 A

Descriere

Execuţie:

Segmentele de îndoire şi patinele de ghidare sunt compuse din poliamidă armată cu fibre de sticlă, foarte rezistente şi în acelaşi timp uşoare. Segmentele de îndoire pentru diversele ⌀ ale ţevii sunt interschimbabile. Dispozitivul de îndoit ţevi poate fi folosit staţionar în menghină sau liber cu mâna.

Aplicaţie:

Pentru îndoirea atât a ţevilor moi de cupru, cât şi a celor dure, ţevilor de cupru termoizolate, ţevilor de oţel, precum şi a ţevilor de aluminiu şi inox în dimensiunile 10 − 22 mm diametru exterior (pentru ţevi de inox 12 −18 mm). Unghi de îndoire până la 180°. (Grosimea maximă a pereţilor de ţeavă 1,5 mm, cupru moale până la 3 mm, inox până la 1,5 mm.)

Conţinut:

Aparat de îndoit ţevi: 1 buc.
Câte 1 segment de îndoire pentru ⌀ exterior al ţevii: 12; 15; 18; 22 mm
Câte 1 papuc de glisare pentru ⌀ exterior al ţevii: 12; 15; 18; 22 mm

Livrare:

Compus din mecanism de acţionare a îndoirii din oţel călit, şplinturi, 4 segmente de îndoire, 4patine de ghidare şi spray special de îndoire în cutie de transport din tablă de oţel.