Set de dispozitive manuale de hidraulice de îndoit ţevi

Cod articol: 821250
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
Greutate 6,2 kg
Număr segmente de îndoire 7
Pentru ⌀ exterior al ţevii 10; 12; 14; 15; 18; 20; 22 mm
Unghi îndoire maxim 90 grad
Ambalaj Cutie din plastic
Tip produs Aparat de îndoit

Identificare și clasificare

Cod articol 821250
Copiaţi
EAN / GTIN 4017981245616
Copiaţi
Număr producător 4635230
Copiaţi
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Execuţie:

Pentru ţevi moi din cupru conform EN 1057 până la 22 mm (şi termoizolate), precum şi ţevi de oţel de precizie conform EN 10305-3 (DIN 2394) până la 18×1,5 mm. Cu transmisie hidraulică pentru efort redus. Unghi de îndoire până la 90°.

Livrare:

Sculă de îndoit hidraulică, 7 segmente de îndoire, 3 contrasuporturi, cutie din plastic.