Șurubelniță cu bilă

Cod articol: 8206.S8-180
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8206.S8-180
EAN / GTIN 7610733079780
Număr producător PB 8206.S8-180
L-Număr L60060 1337

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță SwissGrip, cu cap cu bilă
  • pentru șuruburi cu hexagon interior
  • cap cu bilă de formă perfectă, permite rotirea șuruburilor la un unghi de până la 30°
  • maner curbat cu suprafață moale, prindere confortabilă și transmisie mare a cuplului
  • cod de culoare pentru fiecare tip de șurub, identificare rapidă
  • materializare de înaltă calitate, rezistentă la solvenți, uleiuri, acizi și săruri
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
  • .

Caracteristică:

  • Dimensiunea hexagonului interior (mm): 8 mm
  • Lungimea lamei: 180 mm
  • Pentru șuruburi cu fantă M: 16 mm
  • Pentru șuruburi metalice M: 10 mm
  • Profil: pentru șuruburi cu cap hexagonal interior mm
  • Lungime totală: 290 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături