Execuţie:
Schimbare rapidă a capului de tăiere prin introducere simplă în capul clichetului cu închidere rapidă. Capete de tăiere cu ghidaj lung tubular şi bacuri de filieră reglate exact. Fălcile de filieră sunt deosebit de rezistente la uzură şi interschimbabile. Clichet reversibil pentru funcţionarea pe dreapta sau stânga. Cu fălci de filieră întoarse, adecvate şi pentru filetare până aproape de perete (la ştuţuri de ţeavă scurte, deja instalate). Nu sunt adecvate pentru ţevi de inox.
Aplicaţie:
Trusă practică, uşoară şi ideală pentru şantiere. ⌀ Capul mic permite lucrul în spaţii înguste.
Adaptat pentru:
Filet de ţeavă Whitworth conform DIN EN 10226 conic 1:16.
Conţinut:
capete de tăiere asociate- 1 bucată.
(pentru filet de țeavă Whitworth): 3/8; 1/2; 3/4; 1;
1.1/4; 1.1/2; 2 inch
Braţ cu clichet: 1 buc.
Notă:
Următoarele piese sunt disponibile la cerere şi individual:
- Braţ cu clichet.
- Capete de tăiere complete cu fălci, precum și fălci de rezervă.
La efectuarea comenzii vă rugăm să precizaţi Ref. dorită.