Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Sistem modular: sudat din oțel tubular și secțional, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, construcție cu șuruburi. Pereți de capăt deschiși. 1 raft fix și 3 rafturi libere din plăci de material lemnos derivat, decor fag. Rafturile pot fi utilizate în mod variabil, la o distanță de 100 mm. Capacitate de încărcare pe raft 90 kg. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 90
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea zonei utile (mm): 700
Lungime totală (mm): 1169
Lățimea totală (mm): 709
înălțimea totală (mm): 1552
Înălțimi rafturi (mm): 269, 669, 1069, 1469
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3