Cheie cu manetă cu mâner

Cod articol: 8200.7 100
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8200.7 100
EAN / GTIN 7610733068524
Număr producător PB 8200.7-100
L-Număr L60060 1302

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță cu soclu SwissGrip
  • pentru șuruburi hexagonale
  • Mâner curbat cu suprafață moale, senzație de aderență confortabilă și transmitere a cuplului ridicat
  • cod de culoare pentru fiecare tip de șurub, identificare rapidă
  • materializare de înaltă calitate, rezistent la solvenți, uleiuri, acizi și săruri
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
  • .

Caracteristică:

  • Lungimea lamei: 100 mm
  • Pentru șuruburi metalice M: 4 mm
  • Profil: pentru șuruburi cu cap hexagonal extern
  • Lungime totală: 205 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături