Foarfecă pentru ţevi din plastic 42 mm

Cod articol: 819670 42
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ până la (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pentru ⌀ până la 42 mm
    Tip produs Foarfecă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 819670 42
    EAN / GTIN 4045197675873
    Număr producător 819670 42

    Descriere

    Execuţie:

    Foarfece pentru tăierea uşoară a ţevilor din material plastic. Reazem lat al ţevii pentru tăietură la unghi drept. Cuţite interschimbabile, călite special.
    Corpul foarfecii ergonomic, din magneziu turnat sub presiune cu mânere cauciucate. Avans de tăiere dirijat forţat prin unitatea constructivă dintre cremalieră şi tăiş. Tăişul este acoperit cu un strat antiaderent PTFE şi prezintă astfel proprietăţi de alunecare excelente. Este posibilă schimbarea fără scule a cuţitelor datorită sistemului de schimbare rapidă.

    Aplicaţie:

    Pentru secţionarea ţevilor PE, PP, VPE, PB şi PVDF. (La grosimi foarte mici ale pereţilor, pot fi folosite doar în anumite condiţii.) Recomandate pentru pregătirea sudării mufelor. Foarfece pentru ţevi din material plastic pentru tăiere uşoară.

    Notă:

    Foarfeci pentru furtun, vezi Cod 769940, 769960 şi 769980.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături