Șurubelniță Phillips Pozidriv

Cod articol: 8192.0 60
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8192.0 60
EAN / GTIN 7610733079032
Număr producător PB 8192.0-60
L-Număr L60060 1481

Descriere

Descriere:

  • șurubelnițe SwissGrip (dimensiunile principale marcate cu asterisc*)
  • pentru șuruburi Pozidriv
  • punte precisă, cu dimensiuni exacte, potrivire optimă în șuruburi
  • maner curbat cu suprafață moale, senzație de prindere confortabilă și transmisie de cuplu ridicat
  • cod de culoare pentru fiecare tip de șurub, identificare rapidă
  • materializare de înaltă calitate, rezistentă la solvenți, uleiuri, acizi și săruri
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
  • .

Caracteristică:

  • Diametru: 4 mm
  • Dimensiunea șurubului Pozidriv: 0
  • Lungimea lamei: 60 mm
  • Pentru șuruburi metalice M: 1.6-2 mm
  • Profil: pentru șuruburi Pozidriv
  • Lungime totală: 140 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături