Echer din oțel inoxidabil clasa I 150 x 100 mm

Cod articol: 818B.15
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Raportor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 818B.15
EAN / GTIN 3148512051213
Număr producător 818B.15
L-Număr L60130 5984

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Suprafețe și muchii rectificate cu precizie
  • oțel XC12

Caracteristică:

  • E x E1 [mm]: 24 x 6
  • L x H [mm]: 150 x 100
  • [kg]: 0,240