Servieta pentru scule 188 x 490 x 365mm

Cod articol: 81620009
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
    Tip produs Trusă de scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 81620009
    EAN / GTIN 4018754331611
    Număr producător 81620009
    L-Număr L60010 7732

    Descriere

    Descriere:

    • Fără funcția troliului
    • Carcase ABS
    • Cadru robust din aluminiu cu protecție pentru bara de protecție
    • Două încuietori de înclinare blocabile
    • Capacul balamalei
    • Carcasă inferioară variabilă
    • Picioare de împământare
    • Placă de acoperire cu 15 compartimente de tip push-in, placă de scule cu 22 compartimente de tip push-in
    • Separați compartimentul pentru documente în capac
    • Sarcină utilă maximă 25 kg

    Caracteristică:

    • Volum de umplere: 27 l
    • Lungime interioară: 169 mm
    • Înălțime mm (interior): 315 mm
    • Lățimea interioară: 460 mm
    • Înălțime mm (h): 365 mm
    • t: 188 mm
    • Greutate kg: 4.000 kg
    • Lățime mm (b): 490 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături