Geantă pentru scule L.500 mm H.340 mm D.220 mm

Cod articol: 81620004
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 81620004
EAN / GTIN 4018754305445
Număr producător 81620004
L-Număr L60010 6518

Descriere

Descriere:

  • Cu 23 buzunare și 5 buzunare externe
  • Mâner de transport stabil
  • Curea de umăr detașabilă, căptușită, pentru confort optim
  • Capacul cu scai protejează scula împotriva prafului, murdăriei și umezelii
  • Podea din plastic stabilă, ranforsată
  • Fabricat din poliester rezistent la apă

Caracteristică:

  • Înălțime mm (h): 340 mm
  • Lungime [mm): 520 mm
  • Greutate: 2300 g
  • Lățime mm (b): 500 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături