Cuțit MARTOR SECUNORM MULTISAFE 8152 , 1 în cutie simplă

Cod articol: 8152.02
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
Tip produs Cuţit de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8152.02
EAN / GTIN 4002632920905
Număr producător 8152.02
L-Număr L60170 831

Descriere

Descriere:

Pur și simplu heavy metal. Cu lamă trapezoidală.
SECUNORM MULTISAFE din zinc este un ″veșnic verde″. Datorită construcției sale simple și stabile, are o rezistență enormă. Datorită ieșirii mari a lamei, o puteți utiliza pentru a tăia toate materialele obișnuite. Sau puteți să vă actualizați cuţite de siguranţă-ul dacă este necesar cu una dintre numeroasele noastre lame opționale.
  • Material de bază:
    Zinc
  • Construcție robustă
    , după cum puteți vedea și simți, SECUNORM MULTISAFE este extrem de stabilă. Și flexibil, deoarece puteți utiliza un număr mare de forme de lame. Acest lucru face ca produsul să fie potrivit pentru aproape orice tip de tăiere.
  • Fabricat din metal solid
    , SECUNORM MULTISAFE este un instrument cu o singură turnare. Zinc Die-turnare, pentru a fi mai exact. Pentru anumite industrii, produsul este, de asemenea, disponibil nevopsit.
  • Slider
    stânga sau dreapta, întrebați? Stânga și dreapta, răspunsul este! Lama metalică este situată în partea de sus a mâner. Este ușor de utilizat pentru fiecare deget mare.
  • Lamă utilizabilă cu 2 căi
    înainte de a trebui să schimbați lama de calitate, o puteți roti o dată. Acest lucru dublează timpul de funcționare al lamei și reduce efortul. Pentru că produsul tău se taie ca nou.
  • Eyelet pentru fixarea
    secunorm MULTISAFE clasic a fost întotdeauna folosit pentru un ochi. Astfel încât să puteți atașa întotdeauna sculă de tăiat-ul ușor și sigur.
  • Materiale principale de tăiere:
    Carton: Până la 3 straturi
    bandă adezivă
    de plastic strapping
    mărfuri laminate derinding
    cauciuc textil

Caracteristică:

  • Mâner: glisoare pe 1 laturi
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Securitate ridicată (SECUNORM)
  • Tehnologia de siguranță II: Retragere automată a lamei
  • Blocare transport: Nu
  • Declanșator: Degetele mari
  • Ergonomie: Ergonomic
  • Adâncime de tăiere (rezumat): 22 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Cutie: Până la 3 straturi, cutie: Până la 2 straturi, cutie: cu 1 straturi, bandă din plastic, bandă adezivă, derinding mărfuri laminate, textile, Cauciuc, piele, podele din PVC, fetru, nețesute,
  • Proprietăți de abraziune: Cea mai mare protecție la abraziune
  • Brățară/inel: Da
  • Zgârieturi de bandă: Nu
  • Material de bază: Zinc
  • Softgrip: Nu
  • Metal detectabil: Nu
  • Lamă montată: 5232,70
  • Lungimea de ieșire a lamei (max): 25 mm
  • Lamă opțională: 5233,70, 65232,70, 165232,70, 610,70, 56,70, 5634,70, 60,70
  • Forma lamei montate (cuţit): Lamă trapezoidală
  • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 2 pliere utilizabilă
  • Lamă montată din inox (cuţit): Nu
  • Lame de schimb în mâner: Nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: Da
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Ca element promoțional: Nu
  • Caracter GS (text): Testat TÜV/VPA

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături