Valiză de plastic, goală Nr. 7312 f.transductor 7724-1 / 7728 40-100

Cod articol: 81500004
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
    Tip produs Sistem de transport scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 81500004
    EAN / GTIN 4018754222513
    Număr producător 81500004
    L-Număr L60010 6267

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru depozitarea și transportul traductoarelor în siguranță (comandați inserțiile separat)

    Caracteristică:

    • Înălțime mm (h): 310 mm
    • Lungime [mm): 390 mm
    • potrivit pentru nr.: 7724-1; 7728 40-100
    • Greutate: 1346 g
    • Greutate kg: 1.346 kg
    • Lățime mm (b): 147 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături