Valiză de plastic, goală nr. 7311 f.transductor 7721 / 7722 / 7723 / 7728 1-20

Cod articol: 81500003
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
    Tip produs Sistem de transport scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 81500003
    EAN / GTIN 4018754222506
    Număr producător 81500003
    L-Număr L60010 5915

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru depozitarea și transportul traductoarelor în siguranță (comandați inserțiile separat)

    Caracteristică:

    • Înălțime mm (h): 252 mm
    • Lungime [mm): 291 mm
    • potrivit pentru nr.: 7721; 7722; 7723; 7728 1-20
    • Greutate: 554 g
    • Greutate kg: 0.554 kg
    • Lățime mm (b): 100 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături