Debavurator interior / exterior din oţel superior 54E mm

Cod articol: 814920 54E
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru ⌀ ţevii până la (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pentru ⌀ ţevii 10 mm - 54 mm
    Aplicaţie Inox; Oţel; Cupru; Aluminiu
    Material oţel special călit
    Carcasă materiale aluminiu eloxat
    Posibilitate de debavurare automată da
    Tip produs Freze pentru debavurare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 814920 54E
    EAN / GTIN 4044942085844
    Număr producător 113835 A

    Descriere

    Execuţie:

    Carcasă din aluminiu eloxat, con de debavurare din oţel special călit.
    Inclusiv hexagon exterior pe ambele părţi − permite debavurarea pe maşină (până la 300 rot/min).

    Aplicaţie:

    Debavurare interioară şi exterioară profesională a ţevilor din oţel inoxidabil, oţel, cupru, plastic şi aluminiu.