Sertar 530 x 350 x 160 mm pentruWB620 , 95/6 , 95/7 , 95/8

Cod articol: 81491160
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
Tip produs Sertar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 81491160
EAN / GTIN 4018754263578
Număr producător 81491160
L-Număr L60010 6332

Descriere

Caracteristică:

  • pentru nr.: WB620; 95/6; 95/7; 95/8
  • Gr.: 160SI
  • Înălțime mm (h): 160 mm
  • Lungime [mm): 530 mm
  • Greutate kg: 3.376 kg
  • Lățime mm (b): 350 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături