Pompă de control cu aer comprimat 1450, Tip: 1

Cod articol: 814891 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Presiune maximă 50 bar
Capacitate de pompare pe cursă 37,7 cm3
Racord filetat pentru furtun BSPP 1/2 inch
Lungimea furtunului 1,83 m
Volum recipient 13,6 l
Temperatură maximă 50 °C
Greutate 6,4 kg
Lungime 710 mm
Lăţime 220 mm
Înălţime 240 mm
Tip produs Pompă de control

Identificare și clasificare

Cod articol 814891 1
EAN / GTIN 095691500724
Număr producător 50072
Producător RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.ridgid.eu

Descriere

Execuţie:

Cu pompa de verificare model 1450, pot fi inspectate corespunzător instalaţiile care nu prezintă scurgeri. Pompa permite verificări ale sistemelor cu presiune de până la 50 bar (725 PSI).
  • Levier cu operare în două trepte, care permite o umplere rapidă a sistemului şi pentru punerea rapidă sub presiune.
  • Presiunea este menţinută automat. Nicio supapă nu trebuie închisă manual.
  • Filtre la intrare şi la ieşire, pentru siguranţa operării.
  • Pompa cu piston, din PTFE şi ranforsată cu aluminiu şi carbon, asigură o durată de viaţă mai mare.
  • Dimensiuni L×l×h (720×220×240 mm); Volum/cursă: 37,7 cm3.

Aplicaţie:

Extrem de recomandat pentru utilizare în instalaţii de încălzire, în sisteme de aer comprimat, în sisteme de răcire, în instalaţii de ulei, în instalaţii de pulverizare şi în alte linii hidraulice de conducte cu diametru mic.

Atenţie:

Verificările de etanşeitate se fac doar cu apă, ulei sau un amestec de apă şi etilenglicol.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături