Set de tije din bazalt Runpo, 19 buc. 10

Cod articol: 814877 10
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de tije Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de tije 10
Tip produs Sculă pentru tragerea cablului

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 814877 10
EAN / GTIN 9120045473100
Număr producător 10020

Descriere

Execuţie:

Tije flexibile din bazalt de câte 1 m lungime cu filet din oţel superior, pe ambele părţi. Prin înşurubarea tijelor se poate determina individual lungimea.

Aplicaţie:

Ideal pentru lucrările în exteriorul unei ţevi de ex. în plafoane suspendate sau la lucrări uscate în construcţii.

Livrare:

10 tije de bazalt de câte 1 m lungime (5×⌀ 7,5 mm (roşii / dure), 3×⌀ 5,5 mm (negre / semidure), 2×⌀ 4,5 mm (galbene / moi), 1 vârf de ghidare flexibil, 1 magnet extra puternic, 1 lanţ cu bile, 1 cap de ochet cu inel, 1 cârlig de prindere, 1 adaptor de filet, 1 cârlig glisant special din oţel superior, 1 lampă cu LED, 1 geantă din material textil.