Cablu de tragere RUNPO 5 împletit, în cutie din plastic 30 m

Cod articol: 814872 30
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea benzii 30 m
Sarcină maximă pe conexiunea benzii de tragere - manșon 2,7 kN
Tip produs Sculă pentru tragerea cablului

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 814872 30
EAN / GTIN 9120045472813
Număr producător 10014

Descriere

Execuţie:

Cablu de tragere gros de 5,3 mm din poliester, 3 fire împletite. Ambele capete presate cu vârf de ghidare flexibil puternic (glisor Runpo) cu egalizarea torsiunii şi ochet de tracţiune din oţel superior. Cablu extrem de flexibil cu o rază de curbură de 20 mm.

Avantaj:

Aproape fără rupere şi la cele mai înguste raze.

Aplicaţie:

Pentru diametrele de ţevi 16 − 40 mm.