Cablu de tragere - fibră de sticlă - Kati® Blitz compact în cutie din plastic 30 m

Cod articol: 814870 30
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea benzii 30 m
Sarcină maximă pe banda de tragere 5 kN
Sarcină maximă pe conexiunea benzii de tragere - manșon 1 kN
Tip produs Sculă pentru tragerea cablului

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 814870 30
EAN / GTIN 4044489018305
Număr producător 101830

Descriere

Execuţie:

Cablu din fibră de sticlă gros de 3 mm, rezistent la întindere şi totuşi foarte flexibil; ideal pentru introducerea complicată a cablurilor în ţevi deja căptuşite când există multe coturi de ţeavă.
Manșoane de capăt lipite la ambele extremităţi cu filet M5 pentru prinderea opţională a capetelor de ghidaj ale arcului, trăgătoarelor de cablu sau a ocheţilor de tracţiune. Posibile până la raza de 30 mm.

Livrare:

Inclusiv accesorii fixate în cutie din material plastic: 2 capete elastice de ghidaj ⌀ 7 şi ⌀10 mm, 5 ocheţi de tracţiune, 1 trăgător de cablu pentru ⌀ 6 − 9 mm, 5 manşoane de capăt, 3 manşoane de conectare, 1 adeziv special 3 g, 1 Power Disk.