Chei franceze izolat VDE, Lungimea totală: 250mm

Cod articol: 814006 250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 250 mm
Deschiderea maximă a cheii 28 mm
Lungimea totală 10 inch
Fără scântei nu
Scalare da
Manşon prindere da
Tip produs Chei franceze

Identificare și clasificare

Cod articol 814006 250
EAN / GTIN 4067263152415
Număr producător 814006 250
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mânere cu manșoane din mai multe componente, izolate până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.