Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă

Cod articol: 8140.6 500
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8140.6 500
EAN / GTIN 7610733217007
Număr producător PB 8140.6-500
L-Număr L60060 2044

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță SwissGrip
  • pentru șuruburi cu fantă
  • punte paralelă, transmisie optimă a puterii, fără forță de ejecție (fără efect de cam-out)
  • maner curbat cu suprafață moale, senzație de aderență confortabilă și transmisie de cuplu ridicat
  • cod de culoare pentru fiecare tip de șurub, identificare rapidă
  • materializare de înaltă calitate, rezistentă la solvenți, uleiuri, acizi și săruri
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
  • .

Caracteristică:

  • Diametru: 8 mm
  • Grosimea lamei: 1.6 mm
  • Lățimea lamei: 10 mm
  • Lungimea lamei: 500 mm
  • Pentru șuruburi metalice M: 6 mm
  • Profil: pentru șuruburi cu fantă
  • Lungime totală: 620 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături