Racor de precizie

Cod articol: 813B.S
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
Tip produs Raportor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 813B.S
EAN / GTIN 3148512047162
Număr producător 813B.S
L-Număr L60130 2253

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Racor din oțel inoxidabil călit
  • Suprafață de citire cromată mată, nereflectorizantă
  • Capacitate de măsurare 0 - 360°
  • Citire minimă: 5 minute de arc la vernier
  • Diametrul scalei: 70 mm
  • Dimensiuni
  • L x l x î /: 315 x 75 x 20 mm
  • Scară rotativă cu vernier și șurub de blocare a scalei
  • 2 rigle ale căror capete sunt smălțuite la 45° resp. 60° bizotat: 1 riglă scurtă, 200 mm x 16 mm
  • 1 riglă lungă, 300 mm x 16 mm
  • O riglă decalată, 85 mm x 16 mm
  • Șurub de blocare pentru riglele glisante
  • Lupă
  • Bază din fontă 70 mm x 30 mm
  • Livrat în cutie rigidă compartimentată.

Caracteristică:

  • H [mm]: 20
  • L [mm]: 315
  • D [mm]: 75
  • [g]: 35