{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 305 mm | |
Standard | ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532 | |
Deschiderea maximă a cheii | 39,5 mm | |
Lungimea totală | 12 inch | |
Poziţie cioc | 15 grad | |
Proces producţie | călit cu precizie şi tratat cu protecţie contra ruginii | |
Material | Oţel înalt aliat | |
Suprafaţă | cromat | |
Greutate | 750 g | |
Fără scântei | nu | |
Bacuri reversibile | nu | |
Scalare | da | |
Funcţie clichet | nu | |
Manşon prindere | da | |
Tip produs | Chei franceze |
Cod articol | 813940 305 | |
Număr producător | 9573C |