Cheie franceză cu falcă reversibilă 205 mm

Cod articol: 813930 205
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungimea totală 205 mm
    Standard ISO 6787; ASME B107.8M-2003
    Deschiderea maximă a cheii 28 mm
    Lungimea totală 8 inch
    Poziţie cioc 15 grad
    Proces producţie călit cu precizie şi tratat cu protecţie contra ruginii
    Material Oţel înalt aliat
    Suprafaţă cromat
    Greutate 272 g
    Fără scântei nu
    Bacuri reversibile da
    Scalare da
    Funcţie clichet nu
    Manşon prindere da
    Tip produs Chei franceze

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 813930 205
    EAN / GTIN 7314150103447
    Număr producător 9071 PC

    Descriere

    Execuţie:

    Cu mâner ergonomic din elastomer termoplastic. Poziţie a fălcii 15°. Forjat în matriţă, călit şi cromat. Cheia franceză este transformată în cleşte de ţevi prin rotirea bacurilor mobile dinţate spre interior. Bacul dinţat este călit inducitv şi garantează siguranţa prinderii.

    Standard:

    ISO 6787; ASME B107.8M-2003