Cheie tip cleşte, Lungimea totală: 100mm

Cod articol: 813700 100
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea fălcii 13 mm
Deschidere 0 mm - 21 mm
Lungimea totală 100 mm
Tip produs Chei tip cleşte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 813700 100
EAN / GTIN 4003773087281
Număr producător 86 04 100
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere paralele, netede; model cromat.
Reglare în trepte prin apăsarea pe buton şi mâner de strângere pentru o forţă de apăsare mare a fălcilor. Cursa dintre suprafeţele de prindere permite prinderea după principiul clichetului.
Cheie tip cleşte cromată, mâner cu suprafaţă aspră, în relief. Reglare rapidă fină, cu o mână, fără buton, prin împingere.

Aplicaţie:

Prindere protectoare a şuruburilor, piuliţelor, armăturilor cromate, etc.

Notă:

Fălci moi disponibile cu Cod 813725.