Cărucior de serviciu pentru 150 kg

Cod articol: 81300612
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
    Tip produs Sistem de transport scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 81300612
    EAN / GTIN 4018754333981
    Număr producător 81300612
    L-Număr L60010 7519

    Descriere

    Descriere:

    • 1 sertar
    • 2 rafturi
    • Set de roți cu 2 frâne de parcare și anvelope elastice

    Caracteristică:

    • Număr de sertare: 1
    • Capacitatea de încărcare: 150 kg
    • Abrevierea culorii: RAL 6024; RAL 7016
    • Culoare: verde RAL 6024; antracit RAL 7016
    • Înălțime mm (h): 909 mm
    • Lungime [mm): 410 mm
    • Greutate kg: 25.500 kg
    • Lățime mm (b): 819 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături