Șurubelniță electronică pentalobe

Cod articol: 8129.0,8-40
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 8129.0,8-40
EAN / GTIN 7610733269877
Număr producător PB 8129.0,8-40
L-Număr L60060 2851

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță electronică cu capac rotativ
  • pentru șuruburi Pentalobe®
  • punct precis, dimensional precis, potrivire optimă în șuruburi
  • maner din 2 componente cu teacă moale, manevrare confortabilă
  • capsulă rotativă cu cod de culoare, pentru lucrări de înșurubare fină și de reglare și recunoașterea rapidă a profilului
  • materializare de înaltă calitate, rezistentă la solvenți, uleiuri, acizi și săruri
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
.

Caracteristică:

  • Diametru: 2.5 mm
  • Dimensiunea șurubului pentalobe: 0,8
  • Lungimea lamei: 40 mm
  • Profil: pentru șuruburi Pentalobe
  • Lungime totală: 133 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături