Șurubelniță cu fantă electronică

Cod articol: 8128.1,0-40
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8128.1,0-40
EAN / GTIN 7610733268825
Număr producător PB 8128.1,0-40
L-Număr L60060 2788

Descriere

Descriere:

  • Dubelnita electronică cu capac rotativ
  • pentru cele mai mici și mai mici șuruburi cu fantă în electronică și mecanică de precizie
  • punct precis, cu dimensiuni exacte, potrivire optimă în șuruburi
  • maner din 2 componente cu teacă moale, manevrare confortabilă
  • cap capac rotativ cu cod de culoare, pentru lucrări de înșurubare fină și de reglare și recunoașterea rapidă a profilului
  • materializare de înaltă calitate, rezistentă la solvenți, uleiuri, acizi și săruri
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
.

Caracteristică:

  • Diametru: 2.5 mm
  • Grosimea lamei: 0.18 mm
  • Lățimea lamei: 1.0 mm
  • Lungimea lamei: 40 mm
  • Profil: pentru șuruburi cu fantă
  • Lungime totală: 133 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături