Cutie de sârmă 322 mm x 134 mm x 57 mm

Cod articol: 81261011
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
    Tip produs Sistem de transport scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 81261011
    EAN / GTIN 4018754258185
    Număr producător 81261011
    L-Număr L60010 5750

    Descriere

    Descriere:

    • Deosebit de rezistent datorită utilizării plasticului ABS robust
    • Forma permite stivuirea sigură, mânerul de transport pentru transport confortabil
    • Inserția precisă, rezistentă chimic, din spumă rigidă pe previne zăngănitul și alunecarea
    • Închidere de înlocuire: 89931001

    Caracteristică:

    • Înălțime mm (h): 57 mm
    • Lungime [mm): 332 mm
    • Greutate: 404 g
    • Greutate kg: 0.404 kg
    • Lățime mm (b): 135 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături