Buzunare pentru chei cu cuplu mare de strângere 714/100 / 730N/80 / 730/80 Fix / 730N/100 / 730D/100

Cod articol: 81231102
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 81231102
EAN / GTIN 4018754280650
Număr producător 81231102
L-Număr L60010 6123

Descriere

Descriere:

  • Pentru depozitarea și transportul în siguranță a unor chei cu cuplu mare

Caracteristică:

  • Înălțime mm (interior): 40 mm
  • Lățimea interioară: 80 mm
  • Lungime interioară: 1470 mm
  • pentru etrier nr.: 714/100; 730N/80; 730/80 Fix; 730N/100; 730D/100
  • Înălțime mm (h): 50 mm
  • Lungime [mm): 1500 mm
  • Nr.: TWBE 100
  • potrivit pentru nr.: 714/100; 730N/80; 730/80 Fix; 730N/100; 730D/100
  • Greutate: 760 g
  • Lățime mm (b): 90 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături