Buzunare pentru chei cu cuplu mare 714/80 / 71/80 / 71aR/80 / 720Nf/80 / 721Nf/80 / 730/80 / 730D/80

Cod articol: 81231101
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 81231101
EAN / GTIN 4018754280643
Număr producător 81231101
L-Număr L60010 7026

Descriere

Descriere:

  • Pentru depozitarea și transportul în siguranță a unor chei cu cuplu mare

Caracteristică:

  • Înălțime mm (interior): 40 mm
  • Lățimea interioară: 80 mm
  • Lungime interioară: 1130 mm
  • pentru etrier nr.: 714/80; 71/80; 71aR/80; 720Nf/80; 721Nf/80; 730/80; 730D/80
  • Înălțime mm (h): 50 mm
  • Lungime [mm): 1150 mm
  • Nr.: TWBE 80
  • potrivit pentru nr.: 714/80; 71/80; 71aR/80; 720Nf/80; 721Nf/80; 730/80; 730D/80
  • Greutate: 714 g
  • Lățime mm (b): 90 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături