Geantă cu role 15 compartimente L.150mm W.90mm H.35mm

Cod articol: 81231046
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
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 81231046
EAN / GTIN 4018754323494
Număr producător 81231046
L-Număr L60010 7234

Descriere

Descriere:

  • Geantă rulou robustă cu fixare scai din poliester
  • Inserțiile de rețea permit o vizualizare a instrumentului introdus
  • Protecție sigură a sculei cu cerințe minime de spațiu

Caracteristică:

  • Numărul de compartimente: 15
  • Înălțime mm (h): 35 mm
  • Lungime [mm): 150 mm
  • Lățime mm (b): 90 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături