Geantă cu role 12 compartimente L.525mm L.230mm H.30mm

Cod articol: 81231044
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 81231044
EAN / GTIN 4018754323456
Număr producător 81231044
L-Număr L60010 7673

Descriere

Descriere:

  • Geantă rulou robustă cu fixare scai din poliester
  • Inserțiile de rețea permit o vizualizare a instrumentului introdus
  • Protecție sigură a sculei cu cerințe minime de spațiu

Caracteristică:

  • Numărul de compartimente: 12
  • Înălțime mm (h): 30 mm
  • Lungime [mm): 525 mm
  • Greutate: 296 g
  • Lățime mm (b): 230 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături